Lungimea raftului de jos: 50.75 " , Tip rotiță: (2) Rigid, (2) Pivotant cu frână , Lățimea roții: 2" , Interior exterior: Indoor , Capacitate scară: 350 lbs. , Capacitate de incarcare: 1000 lbs. , Lungimea raftului din mijloc: 46 3 / 4 " , Nr. baterie: Nu , Număr de rotile: 4 , Număr de rafturi: 3 , Număr de pași: 4 , Lungime totală: 56.13 " , Lățimea totală: 21.88 " , Spațiul liber la raft: 13 " , Înălțimea raftului: 13 , Spațierea pasilor: 10 " , Lungimea raftului superior: 42 3 / 4 " , Adâncimea pasului superior: 5"