VESTIL SPA-HD-2252 Matriță/cauciuc pentru camion pentru ridicare stocuri, rezistență ridicată

Articol: AG7YZP Model: SPA-HD-2252
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,479.44 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș scară de preluare stoc
Capacitate500 lbs.
Capacitate pe raft330 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotireMatriță pe cauciuc
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
Lățimea rotorului2"
CuloriSilver
Adâncime56 "
Materiale cadruAluminiu
Înălţime73.31 "
Indoor / OutdoorIndoor
Capacitate scară350 lbs.
Lungime56 "
Capac de încărcare. pe raft330 lbs.
MaterialAluminiu, oțel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Numărul de rafturi3
Degajare la raft13 "
Lungimea raftului52.13 "
Lățimea raftului21.63 "
Înălțimea raftului superior37 3 / 4 "
Lăţime21.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 57.6
Înălțimea navei (cm)186.85
Lungimea navei (cm)142.24
Lățimea navei (cm)55.56
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMateriale cadruLățimea raftului de josCapacitateMaterial pentru rotile frontaleÎnălţimeLungimeMaterialPreț
VESTIL SPA-HD-2852 Camion de ridicare stoc, 28 x 52 inch, 500 lb. Capacitate, sarcină mare | AG7YZQ SPA-HD-2852Coș scară de preluare stocAluminiu-500 lbs.-73.31 "56 "Aluminiu, oțel€1,699.49
RFQ
VESTIL SPS-HD-2252 Camion de mare capacitate, 22 x 52 inch, modelat pe cauciuc | AG7ZGE SPS-HD-2252Coș scară de preluare stocOţel21.5 "1000 lbs.-73.44 "56.13 "Oţel€1,397.32
RFQ
VESTIL SPS-HD-2852 Camion de mare capacitate, 28 x 52 inch, modelat pe cauciuc | AG7ZGF SPS-HD-2852Coș scară de preluare stocOţel27.5 "1000 lbs.-73.19 "56.13 "Oţel€1,553.47
RFQ
VESTIL SPS-HD-2252-5PU Camion de mare capacitate, poli-pe-oțel, dimensiune 22 x 52 inchi | CE4QWZ SPS-HD-2252-5PUCamion cu platformă grea-21.5 "-Poli pe oțel--Oţel€1,516.22
RFQ
VESTIL SPS-HD-2252-6MR Camion de mare capacitate, cauciuc pe oțel, dimensiune 22 x 52 inchi | CE4QXA SPS-HD-2252-6MRCamion cu platformă grea-21.5 "-Cauciuc pe oțel--Oţel€1,318.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SPA-HD-2252 Matriță/cauciuc pentru camion pentru ridicare stocuri, rezistență ridicată
€1,479.44 /unitate