VESTIL SPS-HD-2252-5PU Camion de mare capacitate, poli-pe-oțel, dimensiune 22 x 52 inchi

Element: CE4QWZ Model: SPS-HD-2252-5PU
€1,834.63 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă grea
Lungimea raftului de jos50.75 "
Lățimea raftului de jos21.5 "
Capacitate pe raft500 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoli pe oțel
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Dia Caster fata.5"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Lățimea roții frontale2"
Indoor / OutdoorIndoor
Capacitate scară350 lbs.
Capacitate de încărcare1000 lbs.
MaterialOţel
Lungimea raftului din mijloc46 3 / 4 "
Lățimea raftului din mijloc21 1 / 2 "
Nr. baterieNu
Nr. de raft3
Numărul de role4
Numărul de rafturi3
Numărul de pași4
Inălțime totală74.44 "
Lungime totală56.13 "
Lățimea totală21.88 "
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Lățimea roții din spate2"
Degajare la raft13 "
Înălțimea raftului13
Lungimea raftului50.75 "
Lățimea raftului21.5 "
Spațierea pasilor10 "
Înălțimea raftului superior38 3 / 4 "
Lungimea raftului superior42 3 / 4 "
Lățimea raftului superior21 1 / 2 "
Adâncimea pasului superior5"
Înălțimea pasului superior41 11 / 16 "
Lățimea treptei superioare17 3 / 4 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMateriale cadruLățimea raftului de josCapacitateMaterial pentru rotile frontaleÎnălţimeLungimeMaterialPreț
VESTIL SPA-HD-2252 Matriță/cauciuc pentru camion pentru ridicare stocuri, rezistență ridicată | AG7YZP SPA-HD-2252Coș scară de preluare stocAluminiu-500 lbs.-73.31 "56 "Aluminiu, oțel€1,222.68
RFQ
VESTIL SPA-HD-2852 Camion de ridicare stoc, 28 x 52 inch, 500 lb. Capacitate, sarcină mare | AG7YZQ SPA-HD-2852Coș scară de preluare stocAluminiu-500 lbs.-73.31 "56 "Aluminiu, oțel€1,699.49
RFQ
VESTIL SPS-HD-2252 Camion de mare capacitate, 22 x 52 inch, modelat pe cauciuc | AG7ZGE SPS-HD-2252Coș scară de preluare stocOţel21.5 "1000 lbs.-73.44 "56.13 "Oţel€1,397.32
RFQ
VESTIL SPS-HD-2852 Camion de mare capacitate, 28 x 52 inch, modelat pe cauciuc | AG7ZGF SPS-HD-2852Coș scară de preluare stocOţel27.5 "1000 lbs.-73.19 "56.13 "Oţel€1,553.47
RFQ
VESTIL SPS-HD-2252-6MR Camion de mare capacitate, cauciuc pe oțel, dimensiune 22 x 52 inchi | CE4QXA SPS-HD-2252-6MRCamion cu platformă grea-21.5 "-Cauciuc pe oțel--Oţel€1,318.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SPS-HD-2252-5PU Camion de mare capacitate, poli-pe-oțel, dimensiune 22 x 52 inchi
€1,834.63 /unitate