PARKER Seria 32PTC, Straight Union


Filtru
presiune: 250 PSI , Temp. Gamă: -40 grade până la 200 grade F , Tip: Montare DOT
StilModelLungimeDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
32PTC-6
1.61 "3 / 8 "10€242.94
A
32PTC-4
1.61 "1 / 4 "10€155.11
A
32PTC-8
1.75 "1 / 2 "10€361.57
A
32PTC-12
2.5 "3 / 4 "5€327.93
A
32PTC-10
2.15 "5 / 8 "5€276.79

Seria 32PTC, Straight Union

Racordurile drepte din seria Parker 32PTC sunt ideale pentru conectarea a două secțiuni drepte de țevi sau țevi împreună. Aceste fitinguri sunt realizate din alamă de înaltă calitate, oferind durabilitate, rezistență la coroziune și toleranță la temperaturi și presiuni ridicate. Acestea au un design unic de colț pentru a oferi o prindere pozitivă a tubului și au interioare filetate care asigură o conexiune etanșă. Aceste fitinguri push-to-connect au o etanșare cu inel O (Buna-N) pentru a preveni scurgerile de lichid sau de gaz între două suprafețe și sunt utilizate în sistemele de frânare cu aer pe semi-camioane, autobuze, remorci, echipamente mobile și instrumente agricole.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?