Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 32PTC-6 Îmbinare dreaptă, diametru exterior de 3/8 inch, compozit | AA7ZYJ 16W605

PARKER 32PTC-6 Unire dreaptă, diametru exterior de 3/8 inch, compozit

În stoc
Element: AA7ZYJ Model: 32PTC-6Crucea Ref: 16W605
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
€242.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea dreaptă
Lungime1.61 "
Presiune250 PSI
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "
TipMontare DOT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
PARKER 32PTC-4 Îmbinare dreaptă, diametru exterior de 1/4 inch, compozit | AA7ZYH 16W604 32PTC-41.61 "1 / 4 "10€155.11
PARKER 32PTC-8 Îmbinare dreaptă, diametru exterior de 1/2 inch, compozit | AA7ZYK 16W606 32PTC-81.75 "1 / 2 "10€361.57
PARKER 32PTC-10 Îmbinare dreaptă, diametru exterior de 5/8 inch, compozit | AA7ZYL 16W607 32PTC-102.15 "5 / 8 "5€276.80
PARKER 32PTC-12 Îmbinare dreaptă, diametru exterior de 3/4 inch, compozit | AA7ZYM 16W608 32PTC-122.5 "3 / 4 "5€327.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 32PTC-6 Unire dreaptă, diametru exterior de 3/8 inch, compozit
€242.93 /ambalaj