MAIN FILTER INC. Filtre hidraulice de schimb, plasă de sârmă


Filtru
Presiunea de colaps: 145 , Media de filtrare: Plasa de sarma , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Viton , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F
StilModelTipul de etanșareID de josOD inferiorTop IDOD de susPresiune de fisurareEvaluare filtruDimensiunea filtruluiPreț (ex. TVA)
A
MF0603938
--2.76 "1"2.76 "145 PSI-205 mp Inch€88.29
RFQ
B
MF0491341
--3.287 "1.866 "3.287 "---€84.08
RFQ
C
MF0898964
--1.85 "1.004 "1.85 "---€38.44
RFQ
B
MF0898970
--3.287 "1.866 "3.287 "-200-€84.08
RFQ
D
MF0610249
Buna0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "---€111.94
RFQ
D
MF0600938
Buna0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "---€111.94
RFQ
E
MF0193224
Viton1.378 "2.756 "1.378 "2.756 "-10-€69.81
RFQ
F
MF0238146
Viton-3.071 "1.595 "3.071 "305 PSI-363 mp Inch€76.97
RFQ
G
MF0591990
Viton-1.772 "1"1.772 "---€52.97
RFQ
H
MF0611369
Viton-2.756 "1.614 "2.756 "232 PSI130270 mp Inch€148.60
RFQ
I
MF0611132
Viton-5.63 "3.701 "5.63 "145 PSI-1665 mp Inch€299.12
RFQ
J
MF0614049
Viton3.551 "6.063 "3.551 "6.063 "145 PSI10001959 mp Inch€426.45
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?