MAIN FILTER INC. MF0603938 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 110 microni, etanșare, înălțime de 10.51 inchi | CG3LFQ W03AT1115

MAIN FILTER INC. MF0603938 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 110 microni, etanșare, înălțime de 10.51 inchi

Articol: CG3LFQ Model: MF0603938Cruce Ref: W03AT1115 '
€88.29 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior2.76 "
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului205 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime10.51 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni110
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID1"
OD de sus2.76 "

Detalii produs:

    • Înlocuire WIX W03AT1115

Variante de produs

ProdusModelTipul de etanșareID de josOD inferiorTop IDOD de susPresiune de fisurareEvaluare filtruDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0193224 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.11 inci | CF7NDQ MF0193224Viton1.378 "2.756 "1.378 "2.756 "-10-€57.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0238146 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, microni, etanșare din viton, înălțime de 6.18 inchi | CF7TPK 0160DN500WHC MF0238146Viton-3.071 "1.595 "3.071 "305 PSI-363 mp Inch€63.61
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0491341 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare, înălțime de 10.03 inchi | CG2FCW SH84139 MF0491341--3.287 "1.866 "3.287 "---€69.49
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0591990 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 1000 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.44 inci | CG3BCW HY15799 MF0591990Viton-1.772 "1"1.772 "---€43.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0600938 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.89 inci | CG3JQF R18D200T MF0600938Buna0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "---€92.51
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0610249 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.89 inci | CG3RAX MF0610249Buna0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "---€92.51
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0611132 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 2000 microni, etanșare din viton, înălțime de 19.64 inchi | CG3RMT MF0611132Viton-5.63 "3.701 "5.63 "145 PSI-1665 mp Inch€247.21
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0603938 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 110 microni, etanșare, înălțime de 10.51 inchi
€88.29 /unitate