PARKER Supape de siguranță


Filtru
Material corp: 316 oțel inoxidabil , Conformitate: ISO 9001 , Dimensiune admisie: 1 / 4 " , Tip admisie: MNPT , Dimensiune priză: 1 / 4 " , Tip priză: FNPT , Inălțime totală: 5 / 8 " , Lungime totală: 1 45 / 64 " , Material scaun: Viton , Material arc: 316 oțel inoxidabil , Temp. Gamă: -30 grade până la 400 grade F , pârghie de testare: Nu
StilModelPresiunea setată din fabricăDomeniul de presiunePreț (ex. TVA)
A
VR744MF1SV-GR
25 psi10 la 20 psi€336.24
A
VR744MF2SV-GR
100 psi20 la 100 psi€262.04
A
VR744MF3SV-GR
250 psi100 la 250 psi€321.09

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?