Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de siguranță PARKER VR744MF2SV-GR, tip de intrare MNPT, tip de ieșire FNPT | CD2GFK 442F42

PARKER VR744MF2SV-GR Supapă de siguranță, tip de intrare MNPT, tip de ieșire FNPT

În stoc
Articol: CD2GFK Model: VR744MF2SV-GRRef. cruce: 442F42 / 5ULR9

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€262.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de siguranță
Material corp316 oțel inoxidabil
ConformitateISO 9001
Presiunea setată din fabrică100 psi
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Tipul de intrareMNPT
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală5 / 8 "
Lungime totală1 45 / 64 "
Domeniul de presiune20 la 100 psi
Material scaunViton
Material de primăvară316 oțel inoxidabil
Temp. Gamă-30 grade până la 400 grade F
Pârghie de testareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063

Variante de produs

ProdusModelPresiunea setată din fabricăDomeniul de presiunePreț
Supapă de siguranță PARKER VR744MF1SV-GR, tip de intrare MNPT, tip de ieșire FNPT | CD2GFH 442F39 VR744MF1SV-GR25 psi10 la 20 psi€336.23
Supapă de siguranță PARKER VR744MF3SV-GR, tip de intrare MNPT, tip de ieșire FNPT | CD2GFJ 442F40 VR744MF3SV-GR250 psi100 la 250 psi€321.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER VR744MF2SV-GR Supapă de siguranță, tip de intrare MNPT, tip de ieșire FNPT
€262.04 /unitate