VICTOR Duza de lipire


Lipirea necesită îmbinarea unei piese de prelucrat cu piese suplimentare fără a topi piesa de prelucrat în sine. Vârfurile de lipire Victor sunt concepute pentru a efectua cu atenție această operație fără a topi piesa de prelucrat, spre deosebire de procesul de sudare, în care piesa de prelucrat este topită.

Filtru
Tip flacără: brazare , Serviciu de gaze: Oxiacetilenă , Tip: Oxiacetilenă
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
0387-0039
00€136.48
A
0387-0040
0€130.10
A
0387-0041
1"€125.59
A
0387-0042
2"€134.59
A
0387-0043
3"€140.56

Duza de lipire

Vârfurile de lipire Victor sunt concepute pentru a îmbina mai multe piese împreună fără a le topi. Aceste duze de lipire încălzesc piesa de prelucrat la temperaturi ridicate și topesc un metal de adaos pe piesele de prelucrat. Aceste duze sunt utilizate împreună cu mânerele torței în scopuri precum fabricarea structurilor de oțel, reparații și întreținere și sarcini ușoare de fabricare în diferite unități de prelucrare a metalelor. Vârfurile de lipire Victor au o construcție din cupru care rezistă la presiunea mare a gazului și la temperatura flăcării, păstrând în același timp forma și structura vârfului. Aceste vârfuri de lipire au inele de fixare încorporate și piulițe de cuplare din alamă pentru a proteja capătul conului împotriva deteriorării și uzurii. În plus, au mixere spiralate individuale pentru a oferi o flacără curată și bine direcționată pentru a asigura o sudare precisă pe tot parcursul operațiunii. Vârfurile de lipire Victor pot fi fixate pe mânerele pistoletului fără instrumente suplimentare, cum ar fi o cheie. Aceste vârfuri de lipire au inele O duble pentru a asigura o conexiune etanșă la gaz atunci când sunt instalate. Duzele Victor au un unghi de vârf de 65 de grade pentru a asigura o sudare ușoară și pentru a oferi o ieșire lungă a flăcării conului.

Utilizeaza

Vârfurile și seturile de lipire Victor sunt concepute pentru a îmbina mai multe piese împreună fără a le topi. Aceste vârfuri de lipire sunt utilizate împreună cu mânerele pistoletului pentru fabricarea, repararea și întreținerea din oțel structural și sarcini ușoare de fabricare în diferite unități de prelucrare a metalelor.

Mecanism de lucru

Vârfurile de lipire Victors sunt fixate pe mânerul pistoletului care este atașat suplimentar la furtunurile de gaz și la setul de alimentare cu gaz. Aceste vârfuri de lipire sunt atașate la mânerul pistolului folosind un cuplaj din alamă, fără instrumente suplimentare, cum ar fi o cheie. Mânerul pistolului conectat la vârful de lipire controlează fluxul de gaz, în timp ce duza de lipire direcționează fluxul de gaz în direcția dorită. Aceste duze de sudură oferă o flacără curată și bine direcționată prin designul mixerului în spirală.

DESCRIERE

  • Construcție din cupru: Vârfurile de lipire Victor au o construcție din cupru care rezistă la presiunea mare a gazului și la temperatura flăcării, păstrând în același timp forma și structura vârfului. Aceste duze de lipire oferă, de asemenea, durabilitate pentru perioade lungi de timp pe mai multe cicluri de lipire.
  • Mixere spiralate individuale: Duzele de lipire Victor au mixere spiralate individuale pentru a oferi o flacără curată și bine direcționată pentru a asigura o lipire precisă pe tot parcursul operațiunii.
  • Flacără con lungă: Duzele Victor asigură o flacără conică lungă pentru lipirea cu ușurință a pieselor de prelucrat / pieselor împreună cu o îmbinare solidă.
  • Inele de fixare încorporate: Duzele de lipire Victor au piulițe de cuplare din alamă și inele de fixare încorporate pentru a proteja capătul conului împotriva deteriorării și uzurii.
  • Inele O duble: Duzele Victor dispun de inele O duble pentru a asigura o conexiune etanșă la gaz atunci când sunt instalate și un unghi de vârf de 65 de grade, asigurând o sudare ușoară.

Accesorii compatibile

  • torțe de tăiat: Duzele de lipire Victor sunt utilizate împreună cu pistoletele de tăiere pentru alimentarea și controlul fluxului de gaz. Aceste pistolete de tăiere sunt conectate la duze de lipire folosind piulițe de cuplare din alamă.

Instalare

Duzele de brazare Victor au un conector de cuplare din alamă pentru conectarea la pistoletele de tăiere care sunt conectate în continuare la setul de lipire cu gaz și la linia de alimentare cu gaz. Aceste duze de lipire pot fi înșurubate cu ușurință pe pistolul de tăiere fără unelte suplimentare. Duzele de lipire Victor au inele O în interiorul conectorului pentru fixarea duzei de vârful pistolului de tăiere. Această conexiune previne orice șansă de scurgere de gaz prin punctul comun dintre pistolul de tăiere și duza de sudură.

Întrebări Frecvente

Care sunt setările de presiune pentru aplicațiile de lipire?

În mod ideal, presiunea gazului acetilenă ar trebui setată la 5 până la 7 psi, în timp ce presiunea oxigenului ar trebui să fie setată la 7 până la 10 psi.

Care flacără este cea mai bună pentru lipirea pieselor de prelucrat?

Aplicațiile de lipire utilizează o combinație de gaz acetilenă oxigen. Flacăra neutră sau de cementare trebuie utilizată pentru lipirea pieselor. Flacăra neutră generată asigură un con interior bine definit, asigurând o lipire precisă. Utilizatorii ar trebui să evite o flacără oxidantă, deoarece poate deteriora piesele de prelucrat. Echilibrul dintre oxigen și acetilenă ar trebui să fie precis, deoarece acetilena elimină oxizii de suprafață din piesele de cupru.

Cum se înlocuiesc vârfurile de lipire?

Vârfurile de lipire Victor atunci când sunt uzate pot fi înlocuite cu ușurință. Aceste duze de lipire au conectori din alamă care pot fi deșurubați cu ușurință pentru a îndepărta duza de lipire din pistolul de tăiere. Odată îndepărtată, duza de lipire poate fi înlocuită fără unelte suplimentare.

Brandul oferă produse suplimentare?

Da, Victor oferă și diverse pistolete de tăiere, kituri de sudură, seturi de lipire Victor, conectori individuali, duze de tăiere și manometre de gaz.

Care este diferența dintre duzele de lipire și sudare?

Ambele aceste duze sunt doar similare. Cu toate acestea, duzele de lipire încălzesc piesa de prelucrat doar la temperaturi ridicate, în timp ce duzele de sudură sunt necesare pentru a topi piesa de prelucrat pentru a o îmbina cu o altă piesă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?