AKRO-MILS 30150 Coșuri de raft


Coșurile de raft din seria Akro-Mils 30150 sunt folosite în industria auto, producție, agricultură și construcții pentru depozitarea și organizarea diferitelor piese și componente. Aceste coșuri de raft sunt disponibile în variante de culoare albastru, roșu, galben și transparent pentru utilizări comerciale, control îmbunătățit al inventarului și max....manevrarea materialelor.Citeste mai mult

Filtru
Înălţime: 4 "până la 5" , Lungime interioară: 10 1 / 4 " , Lățimea interioară: 7 1 / 8 " , Lungime: 10 "până la 12" , Capacitate de incarcare: 15 lb. , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi de separare scurt: 7 , Înălțimea exterioară: 4" , Lungime exterioară: 11 5 / 8 " , Lățimea exterioară: 8 3 / 8 " , Cantitate pachet: 12 , latime: 8 "până la 10"
StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A
30150BLU
Albastru€10.43
B
30150CLAR
clar€14.74
C
30150VERDE
Verde€10.43
D
30150RED
Roșu€10.43
E
30150 GALBEN
Galben€10.43

30150 Coșuri de raft

Coșurile de raft din seria Akro-Mils 30150 sunt utilizate în industria auto, producție, agricultură și construcții pentru depozitarea și organizarea diferitelor piese și componente. Aceste coșuri de raft sunt disponibile în variante de culoare albastru, roșu, galben și clar pentru utilizări comerciale, control îmbunătățit al stocurilor și manipulare maximă a materialelor.

DESCRIERE

  • Acestea au o construcție polimerică pentru rezistență la coroziune și durabilitate sporită.
  • Aceste pubele au o temperatură minimă de funcționare de -20 grade F.
  • Sunt proiectate să funcționeze cu rafturi standard din sârmă/oțel pentru o performanță îmbunătățită.

Întrebări Frecvente

Care este capacitatea de încărcare a pubelor de raft Akro-Mils 30150?

15 lb.

Cum să preveniți dezorganizarea acestor containere de depozitare?

Etichetarea coșurilor și a avea un sistem de organizare a articolelor pot preveni dezorganizarea recipientelor de depozitare.

Cum să curățați aceste coșuri de raft?

  • Îndepărtați orice obiect sau resturi din interior pentru o curățare ușoară.
  • Utilizați un detergent ușor pentru a îndepărta petele/murdăria persistentă.
  • Utilizați o perie/pânză cu peri moi pentru a îndepărta orice resturi/praf din coșuri.
  • Clătiți-le bine cu apă curată pentru a îndepărta orice reziduuri de murdărie/detergent rămase.

Cum organizez aceste coșuri de raft?

  • Grupați articole similare pentru a determina de câte coșuri aveți nevoie pentru fiecare categorie.
  • Aranjați pubele pe rafturi în funcție de fluxul de lucru, grupându-le într-o categorie sau frecvență de utilizare.
  • Etichetați în mod clar fiecare coș cu categoria de articole pe care o conține, pentru a facilita găsirea și prevenirea articolelor greșite.
  • Folosiți coșuri de culori diferite pentru a distinge diferitele categorii de articole.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?