Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30150YELLO Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 4 inch înălțime, galben | AE6ZEL 5W855

AKRO-MILS 30150YELLO Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 4 inch înălțime, galben

În stoc
Articol: AE6ZEL Model: 30150YELLOCrucea Ref: 5W855
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
€10.43 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș pentru rafturi
CuloriGalben
Înălţime4 "până la 5"
Înălțimea interioară4"
Lungime interioară10 1 / 4 "
Lățimea interioară7 1 / 8 "
Lungime10 "până la 12"
Capacitate de încărcare15 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi divizoare scurte7
În afara înălțimii4"
Lungime exterioară11 5 / 8 "
Lățimea exterioară8 3 / 8 "
Cantitate pachet12
Lăţime8 "până la 10"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)32.07
Lățimea navei (cm)23.83
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
AKRO-MILS 30150GREEN Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 4 inch înălțime, verde | AB3PBZ 1UMT1 30150VERDEVerde€10.43
AKRO-MILS 30150SCLAR Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 4 inch înălțime, transparent | AD3NQF 40K443 30150CLARclar€14.74
AKRO-MILS 30150RED Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 4 inch înălțime, roșu | AE6YXB 5W219 30150REDRoșu€10.43
AKRO-MILS 30150BLUE Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 4 inch înălțime, albastru | AE6ZDX 5W842 30150BLUAlbastru€10.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30150YELLO Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 4 inch înălțime, galben
€10.43 /unitate