Lățimea bazei: 34.25 " , Baterii incluse: Nu , Capacitate: 350 lbs. , Material pentru rotile: Cauciuc , Culoare: Albastru , Distanța dintre pași: 10 " , Material pentru rotile frontale: poliuretan , Tip rotiță frontală: Pivotant , Lățimea roții frontale: 1 1 / 4 " , Balustrade incluse: Da , Material: Oţel , Nr. Rolători: 4 , Număr de rotile frontale: 2 , Număr de rotile din spate: 2 , Material pentru rotile din spate: Cauciuc , Lățimea roții din spate: 2 1 / 2 " , cu arc: Nu , Spațierea pasilor: 10 " , Tip de pas: perforata , Lățimea pasului: 23.56 "