VESTIL LAD-6-14-P Scara de depozitare rulanta, 58 de grade, perforata, 6 trepte, dimensiune de 14 inchi

Articol: AG7UXK Model: LAD-6-14-P
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,985.19 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de rulare
Clasa ANSIA14.7
Lungimea bazei53.94 "
Lățimea bazei34.25 "
baterii incluseNu
Capacitate350 lbs.
Material de rotireCauciuc
CuloriAlbastru
Distanța dintre trepte10 "
Dia Caster fata.3"
Material pentru rotile frontalepoliuretan
Tip rotiță frontalăPivotant
Lățimea roții frontale1 1 / 4 "
Înălțimea balustradei90 "
Balustrade incluseDa
Înălţime90 "
Lungime53.937 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster4
Numărul de roți frontale2
Numărul de rotile din spate2
Numărul de pași6
Dia rotor spate.10 "
Material pentru rotile din spateCauciuc
Lățimea roții din spate2 1 / 2 "
Primăvară încărcatăNu
Unghiul pasului58 grade
Adâncimea pasului7"
Spațierea pasilor10 "
Tip de pasperforata
Lățimea pasului23.56 "
Adâncimea pasului superior14 "
Înălțimea pasului superior60 "
Lungime utilizabilă45 1 / 4 "
Lățime utilizabilă23 9 / 16 "
Lăţime34.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 71.55
Înălțimea navei (cm)228.6
Lungimea navei (cm)137
Lățimea navei (cm)87
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiÎnălțimea balustradeiÎnălţimeNumărul de pașiUnghiul pasuluiAdâncimea pasului superiorLungime utilizabilăPreț
VESTIL LAD-10-14-P Scară rulant pentru depozit, 58 de grade, perforată, 10 trepte, dimensiune 14 inch | AG7UTR LAD-10-14-P78.94 "130 "130 "1058 grade14 "70 3 / 16 "€2,645.30
VESTIL LAD-10-14-P-EZ Scara de depozitare rulanta, 50 de grade, perforata, 10 trepte, dimensiune de 14 inchi | AG7UTT LAD-10-14-P-EZ97.69 "130 "130 "1050 grade14 "89 5 / 16 "€2,673.11
VESTIL LAD-10-21-P Scară rulant pentru depozit, 58 de grade, perforată, 10 trepte, dimensiune 21 inch | AG7UTW LAD-10-21-P85.19 "130 "130 "1058 grade21 "77 3 / 16 "€2,681.75
VESTIL LAD-10-21-P-EZ Scară pentru depozit, 50 de grade, perforată, 10 trepte, dimensiune 21 inch | AG7UTX LAD-10-21-P-EZ103.94 "130 "130 "1050 grade21 "96 5 / 16 "€2,704.20
VESTIL LAD-11-14-P Scară pentru depozit, 58 de grade, perforată, 11 trepte, dimensiune 14 inch | AG7UUA LAD-11-14-P85.06 "140 "140 "1158 grade14 "76 1 / 2 "€3,017.92
VESTIL LAD-11-14-P-EZ Scară pentru depozit, 50 de grade, perforată, 11 trepte, dimensiune 14 inch | AG7UUB LAD-11-14-P-EZ103.88 "140 "140 "1150 grade14 "97 5 / 16 "€3,045.52
VESTIL LAD-11-21-P Scară pentru depozit, 58 de grade, perforată, 11 trepte, dimensiune 21 inch | AG7UUE LAD-11-21-P91.25 "140 "140 "1158 grade21 "83 1 / 2 "€3,076.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LAD-6-14-P Scara de depozitare rulanta, 58 de grade, perforata, 6 trepte, dimensiune de 14 inchi
€1,985.19 /unitate