LASCO Reducerea Tees


Filtru
Material corp: PVC , Culoare: Gri , Tipul conexiunii: Insera , Material de montare: PVC , Max. Temp.: 140 grade F
StilModelLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
401582
---€213.27
B
4101101
---€3.45
A
401166
---€3.19
C
402071
---€2.22
D
401249BC
---€4.67
A
401585
---€217.89
E
1401-125
3.78 "270 psi@73 grade F1 "x 3/4" x 3/4 "€6.54
E
1401-094
3.79 "280 psi@73 grade F3/4 "x 1/2" x 1/2 "€4.43
F
1401130
3.79 "-1 "x 1" x 1/2 "€4.48
F
1401101
4.16 "-3/4 "x 3/4" x 1/2 "€4.41
F
1401-168
4.36 "220 psi@73 grade F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€6.10
F
1401167
4.37 "-1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "€6.27
F
1401-131
4.48 "270 psi@73 grade F1 "x 1" x 3/4 "€5.02
F
1401251
5.5 "-2 "x 2" x 1-1 / 2 "€14.50
F
1401249
5.5 "-2 "x 2" x 1 "€12.72
F
1401-211
5.36 "200 psi@73 grade F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€8.73
F
1401210
5.36 "-1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€12.40

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?