Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 1401167 Inserție de reducere a T 1-1/4 x 3/4 inch PVC | AF7QKX 22FN49

LASCO 1401167 Inserție de reducere a T 1-1/4 x 3/4 inch PVC

În stoc
Articol: AF7QKX Model: 1401167Crucea Ref: 22FN49
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
€6.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Tee
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneInsera
Lungime4.37 "
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
LASCO 1401-094 Reducere Tee Insert 3/4 x 1/2 inch x 1/2 inch PVC | AF7PTQ 22FM98 1401-0943.79 "280 psi@73 grade F3/4 "x 1/2" x 1/2 "€4.43
LASCO 1401-125 Inserție de reducere a T 1 inch x 3/4 inch PVC | AF7PTT 22FN01 1401-1253.78 "270 psi@73 grade F1 "x 3/4" x 3/4 "€6.55
LASCO 1401-131 Inserție de reducere a T 1 inch x 3/4 inch PVC | AF7PTU 22FN02 1401-1314.48 "270 psi@73 grade F1 "x 1" x 3/4 "€5.02
LASCO 1401-168 Inserție de reducere a T 1-1/4 inch x 1 inch PVC | AF7PTV 22FN03 1401-1684.36 "220 psi@73 grade F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€6.10
LASCO 1401101 Inserție de reducere a T 3/4 inch x 1/2 inch PVC | AF7QKT 22FN44 14011014.16 "-3/4 "x 3/4" x 1/2 "€4.42
LASCO 1401130 Reducere Tee Insert 1 inch x 1 inch x 1/2 inch PVC | AF7QKV 22FN46 14011303.79 "-1 "x 1" x 1/2 "€4.48
LASCO 1401210 Inserție de reducere a T 1-1/2 inch x 3/4 inch PVC | AF7QKY 22FN50 14012105.36 "-1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€12.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 1401167 Inserție de reducere a T 1-1/4 x 3/4 inch PVC
€6.27 /unitate