RAYMOND Ultra Light Duty ,, Iso D Die Spring


Filtru
Culoare: Olive verde , Tip de capăt: Închis și la sol , Finalizarea: Pulbere , Material: Oțel din aliaj de siliciu cromat , Tip: Funcție ultra ușoară
StilModelPentru dimensiunea găurilorPentru dimensiunea tijeiÎn afara Dia.Lungime totalăRata de primăvarăPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
302510D
1"1 / 2 "1"2.5 "123.3 lb./in.1€0.65
A
302504D
1"1 / 2 "1"1"307.8 lb./in.1€7.13
A
302524D
1"1 / 2 "1"6"50.2 lb./in.1€16.83
A
302518D
1"1 / 2 "1"4.5 "67.4 lb./in.5€52.47
A
302516D
1"1 / 2 "1"4"75.4 lb./in.1€1.38
A
302508D
1"1 / 2 "1"2"154.2 lb./in.1€0.60
A
302507D
1"1 / 2 "1"1.75 "179.3 lb./in.10€66.97
A
302505D
1"1 / 2 "1"1.25 "241 lb./in.10€59.52
A
302532D
1"1 / 2 "1"8"38.3 lb./in.1€1.49
A
302514D
1"1 / 2 "1"3.5 "86.8 lb./in.10€87.82
A
302722D
1.5 "3 / 4 "1.5 "5.5 "101.1 lb./in.3€62.72
A
302718D
1.5 "3 / 4 "1.5 "4.5 "126.2 lb./in.3€56.79
A
302716D
1.5 "3 / 4 "1.5 "4"139.9 lb./in.1€22.15
A
302710D
1.5 "3 / 4 "1.5 "2.5 "223.8 lb./in.1€1.10
A
302732D
1.5 "3 / 4 "1.5 "8"70.2 lb./in.2€46.04
A
302748D
1.5 "3 / 4 "1.5 "12 "47.4 lb./in.1€54.82
A
302740D
1.5 "3 / 4 "1.5 "10 "56 lb./in.1€41.61
A
302728D
1.5 "3 / 4 "1.5 "7"78.2 lb./in.2€34.48
A
302720D
1.5 "3 / 4 "1.5 "5"111.9 lb./in.1€1.89
A
302822D
2"1"2"5.5 "218.1 lb./in.1€44.18
A
302828D
2"1"2"7"167.9 lb./in.1€49.66
A
302812D
2"1"2"3"403.1 lb./in.1€31.35
A
302412D
3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "3"56 lb./in.1€0.59
A
302418D
3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "4.5 "36.5 lb./in.10€84.08
A
302407D
3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1.75 "89.6 lb./in.10€51.49
A
302405D
3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1.25 "129 lb./in.1€0.41
A
302424D
3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "6"28 lb./in.1€13.78
A
302408D
3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "2"78.2 lb./in.1€0.84
A
302406D
3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1.5 "106.2 lb./in.1€6.42
A
302414D
3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "3.5 "47.4 lb./in.10€72.28
A
302410D
3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "2.5 "64.5 lb./in.1€7.88

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?