Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARCO ASOCIAT RAYMOND 302740D Arc matriță Iso D Uld 38.1 mm x 254 mm | AD6BCW 44U910

RAYMOND 302740D Iso D Die Spring Uld 38.1mm x 254mm

În stoc
Articol: AD6BCW Model: 302740DCrucea Ref: 44U910
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
€41.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArc matriță ISO D
CuloriOlive verde
Tip finalÎnchis și la sol
finalizareaPulbere
Pentru dimensiunea găurilor1.5 "
Pentru dimensiunea tijei3 / 4 "
MaterialOțel din aliaj de siliciu cromat
În afara Dia.1.5 "
Lungime totală10 "
Rata de primăvară56 lb./in.
TipFuncție ultra ușoară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7320205060
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea găurilorPentru dimensiunea tijeiÎn afara Dia.Lungime totalăRata de primăvarăPkg. Cant.Preț
ARCO ASOCIAT RAYMOND 302405D Arc matriță Iso D Uld 19.05 mm x 32 mm | AD6BBB 44U854 302405D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1.25 "129 lb./in.1€0.41
ARCO ASOCIAT RAYMOND 302406D Arc matriță Iso D Uld 19.05 mm x 38 mm | AD6BBC 44U855 302406D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1.5 "106.2 lb./in.1€6.41
ARCO ASOCIAT RAYMOND 302407D Arc matriță Iso D Uld 19.05 mm x 44 mm | AD6BBD 44U856 302407D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1.75 "89.6 lb./in.10€51.49
ARCO ASOCIAT RAYMOND 302408D Arc matriță Iso D Uld 19.05 mm x 51 mm | AD6BBE 44U857 302408D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "2"78.2 lb./in.1€0.85
ARCO ASOCIAT RAYMOND 302410D Arc Die Iso D Uld 19.05 mm x 64 mm | AD6BBF 44U858 302410D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "2.5 "64.5 lb./in.1€7.88
ARCO ASOCIAT RAYMOND 302412D Arc matriță Iso D Uld 19.05 mm x 76 mm | AD6BBG 44U859 302412D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "3"56 lb./in.1€0.59
ARCO ASOCIAT RAYMOND 302414D Arc matriță Iso D Uld 19.05 mm x 89 mm | AD6BBH 44U860 302414D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "3.5 "47.4 lb./in.10€72.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAYMOND 302740D Iso D Die Spring Uld 38.1mm x 254mm
€41.61 /unitate