POWER FIRST Butoi scurt de îmbinare, cu 2 căi


Filtru
Tip conector: 2-Way , Material: Cupru forjat cu conductivitate ridicată
StilModelCodul culoriiCodul morțiiLungimeÎn afara Dia.Gauge de sârmăPreț (ex. TVA)
A
22EZ29
Negru1063.03 "1.33 "750 MCM€40.64
B
22EZ21
Negru451.77 "0.57 "2/0 AWG€9.94
C
22EZ16
Albastru241.01 "0.3 "6AWG€4.75
D
22EZ27
Albastru762.78 "0.96 "400 MCM€25.36
E
22EZ18
Maro331.260 "0.41 "2AWG€6.94
F
22EZ28
Maro872.78 "1.1 "500 MCM€36.59
G
22EZ19
Verde371.52 "0.47 "1AWG€7.43
H
22EZ17
Gri291.01 "0.37 "4AWG€5.40
I
22EZ22
Portocaliu501.77 "0.63 "3/0 AWG€9.32
J
22EZ20
Roz421.65 "0.52 "1/0 AWG€8.39
K
22EZ23
Violet541.9 "0.7 "4/0 AWG€13.13
L
22EZ26
Roșu712.27 "0.93 "350 MCM€18.14
M
22EZ15
Roșu211.01 "0.27 "8AWG€2.64
N
22EZ25
Alb662.15 "0.85 "300 MCM€3.40
O
22EZ24
Galben622.27 "0.77 "250 MCM€14.91

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?