DAYTON Amortizoare motorizate, 12 inch


Filtru
Lățimea flanșei: 1.5 " , Zona liberă: 0.835 Pătrați. , Hz: 100-240 , Max. Viteză: 3500 fpm , Orificiu de montare: 9/32 x 1/2 " , Poziție de montare: Orizontală sau verticală , Operațiune: Putere deschisă, revenire cu arc , Faza: 1 , Tip: Panou unic, alimentare deschisă, retur de primăvară , Voltaj: 100-240
StilModelMaterialPreț (ex. TVA)
A
3HHP4
Aluminiu extrudat, grosimea cadrului este de 0.125", grosimea lamei este de 0.080"€424.98
B
3HHP3
Oțel galvanizat G90, cadru de calibru 14 și lame de calibru 16€402.22

Amortizoare motorizate, 12 inch

Amortizoarele motorizate Dayton reglează fluxul de aer și lumină în spațiile închise și împiedică pătrunderea particulelor în condiții meteorologice dure. Acestea au garnituri din oțel inoxidabil și construcție cu colțuri sudate, cu motoare și întrerupătoare de capăt instalate din fabrică pentru a controla diferiți factori, cum ar fi aerul, lumina și umiditatea. Aceste amortizoare sunt fabricate din aluminiu extrudat si pot fi montate atat in orientare orizontala cat si verticala, ideale pentru utilizarea cu ventilatoare de evacuare. Acestea au grinzi pivotante care oferă o deschidere completă de 90 de grade și au cadre cu flanșe pentru montare la nivel pe suprafețele interioare sau exterioare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?