MARATHON MOTORS 056C17D2060 Motor de uz general Pornire condensator / Funcționare prin inducție 60 Hz 3/4 Hp | AF6NGJ 19YW14 / S114

MARATHON MOTORS 056C17D2060 Motor de uz general Pornire condensator/funcționare prin inducție 60 Hz 3/4 CP

În stoc
Articol: AF6NGJ Model: 056C17D2060Crucea Ref: 19YW14 / S114

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€541.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Inrameaza-le56
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă10.4/5.2
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax10 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1725
Eficiență nominală70
Fază1
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2"
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.475
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)34.93
Lățimea navei (cm)20.02
Codul HS8501404040

Variante de produs

ProdusModelLungimea axuluiInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăVoltajHPLungime mai mică axDesign motorEficiență nominalăPreț
MARATHON MOTORS 048C17D2028 Motor de uz general Pornire condensator / Funcționare prin inducție 60 Hz 1/3 Hp | AF6NGD 19YW09 / S110 048C17D20281.5 "487.0/3.5115/2301/37.75 "Condensator-Start57.5€398.78
MARATHON MOTORS 048C17D2029 Motor de uz general Pornire condensator / Funcționare prin inducție 60 Hz 1/3 Hp | AF6NGE 19YW10 / S111 048C17D20291.5 "487.0/3.5115/2301/37.75 "Condensator-Start57.5€448.99
MARATHON MOTORS 048S17D2105 Motor de uz general Trifazat 60 Hz 1/3 Hp | AF6NGG 19YW12 / S127 048S17D21052"48Y6.61151/37.75 "Fază divizată57.5€360.00
MARATHON MOTORS 048S17D2106 Motor de uz general Trifazat 60 Hz 1/2 Hp | AF6NGH 19YW13 / S128 048S17D21062"48Z9.21151/28.25 "Fază divizată59.5€392.39
MARATHON MOTORS 056C17D2061 Motor de uz general Pornire condensator / Funcționare prin inducție 60 Hz 3/4 Hp | AF6NGK 19YW15 / S115 056C17D20612"5610.4/5.2115/2303/410 "Condensator-Start70€593.47
MARATHON MOTORS 056C17D2097 Motor de uz general Pornire condensator / Funcționare prin inducție 60 Hz 1/2 Hp | AF6NGL 19YW16 / S112 056C17D20971.875 "569.0/4.5115/2301/28.25 "Condensator-Start59.5€485.04
MARATHON MOTORS 056C17D2099 Motor de uz general Pornire condensator / Funcționare prin inducție 60 Hz 1/2 Hp | AF6NGM 19YW17 / S113 056C17D20992"56Z9.0/4.5115/2301/28.25 "Condensator-Start59.5€513.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17D2060 Motor de uz general Pornire condensator/funcționare prin inducție 60 Hz 3/4 CP
€541.20 /unitate