Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE VIHC6-6M Corp cuplaj 3/8-18 3/8 inch Corp Oțel | AF6WPH 20LJ41

SNAP-TITE VIHC6-6M Corp cuplaj 3/8-18 3/8 inch Corp din oțel

În stoc
Element: AF6WPH Model: VIHC6-6MCrucea Ref: 20LJ41

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€78.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment440 oțel inoxidabil
Material corpOţel
Marimea corpului3 / 8 "
Tip conexiuneMNPT
finalizareazinc
Rata de curgere5 g / min
Lungime2 13 / 64 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă4500 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet3/8 "-18
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.34
Lungimea navei (cm)11.11
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuProiectarea supapelorPreț
SNAP-TITE PEAC6-6F Corp cuplaj 3/8-18 Corp Oțel | AF6VMG 20LF62 PEAC6-6FFNPT3.8 g / min-3000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€76.19
SNAP-TITE PHC6-6F Corp cuplaj 3/8-18 3/8 inch Corp Oțel | AF6WCF 20LF77 PHC6-6FNPTF7.2 g / min1.5 "11,000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€37.62
SNAP-TITE PHC6-6FV Corp cuplaj 3/8-18 Corp Oțel | AF6WCG 20LF78 PHC6-6FVNPTF7.2 g / min-11,000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€39.48
SNAP-TITE VEAC6-6F Corp cuplaj 3/8-18 3/8 inch Corp Oțel | AF6WKR 20LH56 VEAC6-6FFNPT5 g / min1 55 / 64 "3000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€250.23
SNAP-TITE VEAC6-6FV Corp cuplaj 3/8-18 Corp Oțel | AF6WKT 20LH57 VEAC6-6FVFNPT5 g / min-3000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€210.04
SNAP-TITE VEAC6-6M Corp cuplaj 3/8-18 3/8 inch Corp Oțel | AF6WKU 20LH58 VEAC6-6MMNPT5 g / min2.156 "3000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€251.22
SNAP-TITE VIHC6-6F Corp cuplaj 3/8-18 3/8 inch Corp Oțel | AF6WPG 20LJ40 VIHC6-6FNPTF5 g / min1 29 / 32 "4500 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€65.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE VIHC6-6M Corp cuplaj 3/8-18 3/8 inch Corp din oțel
€78.88 /unitate