RED HAT Supape piston cu corp unghiular

Echipat cu un arbore din oțel inoxidabil laminat la rece, garnitură de tijă cu arc și ștergător de arbore din fluoroelastomer rezistent la căldură. Folosit împreună cu o supapă solenoidală de 120 V, 60 Hz pentru a gestiona apa, nămolurile ușoare și aburul

Filtru

RED HAT -

Supape piston cu corp unghiular

StilModelLățimea totalăMaterial corpLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiDimensiunea conducteiMaterial tulpinăCoeficientul de volumMaterial discOrificiu Dia.Preț (ex. TVA)
A8290A7913 3 / 5 "Oţel inoxidabil3.187 "3 / 8 "316L din oțel inoxidabil2.3304L din oțel inoxidabil3 / 8 "€632.65
A8290A7923 9 / 10 "Oţel inoxidabil3.25 "1 / 2 "431 oțel inoxidabil4.1304L din oțel inoxidabil1 / 2 "€632.65
A8290A7934.25 "Oţel inoxidabil3.5 "3 / 4 "431 oțel inoxidabil7.6304L din oțel inoxidabil3 / 4 "€710.75
B8290A3845 3 / 5 "Bronz5.5 "1 / 2 "431 oțel inoxidabil5.7Alamă1 / 2 "€447.82
B8290A3855 9 / 10 "Bronz5.625 "3 / 4 "431 oțel inoxidabil11Alamă3 / 4 "€466.89
B8290A3866 1 / 10 "Bronz5.75 "1"431 oțel inoxidabil15Alamă1"€466.19
C8290B0056 4 / 5 "Bronz6.75 "3 / 4 "431 oțel inoxidabil11Alamă3 / 4 "€559.43
C8290B0107 1 / 5 "Bronz7"1"431 oțel inoxidabil19Alamă1"€588.46
C8290A0179 1 / 3 "Bronz8-11/16 "1.25 "431 oțel inoxidabil32Alamă1.25 "€1,159.98
C8290A0219 3 / 5 "Bronz9.125 "1.5 "431 oțel inoxidabil52Alamă1.5 "€1,138.07
C8290A02510.5 "Bronz9.5 "2"431 oțel inoxidabil68Alamă2"€1,300.26

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?