Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HAT 8290A017 Corp unghiular Piston Supapă Bronz Nc 1.25in | AD2UTC 3UK37

RED HAT 8290A017 Corp unghiular cu piston supapă Bronz Nc 1.25in

În stoc
Element: AD2UTC Model: 8290A017Crucea Ref: 3UK37

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,215.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa pistonului cu corp unghiular
ServomotorElectrovană pilot, neinclusă
Temperatura ambientală. Gamă15 de grade până la 140 de grade F
Material corpBronz
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului8-11/16 "
Coeficientul de volum32
Material discAlamă
Max. Temperatura fluidului366 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
Orificiu Dia.1.25 "
Inălțime totală9 11 / 16 "
Lungime totală4 1 / 3 "
Lățimea totală9 1 / 3 "
Dimensiunea conductei1.25 "
Material tulpină431 oțel inoxidabil
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Viscozitate2,700 SSU

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.88
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)35.31
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Presiune pilot (150 psi)
    • Min. Presiune pilot (60 psi)
    • Dimensiune operator (90 mm)

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăMaterial corpLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiDimensiunea conducteiMaterial tulpinăCoeficientul de volumMaterial discOrificiu Dia.Preț
RED HAT 8290B005 Corp unghiular Piston Supapă Bronz Nc 3/4 In | AB3ZRA 1WG91 8290B0056 4 / 5 "Bronz6.75 "3 / 4 "431 oțel inoxidabil11Alamă3 / 4 "€586.22
RED HAT 8290B010 Corp unghiular Piston Supapă Bronz Nc 1 In | AB3ZRB 1WG92 8290B0107 1 / 5 "Bronz7"1"431 oțel inoxidabil19Alamă1"€616.65
RED HAT 8290A385 Corp unghiular Piston Supapă Bronz Nc 3/4 In | AC2DAA 2HTR6 8290A3855 9 / 10 "Bronz5.625 "3 / 4 "431 oțel inoxidabil11Alamă3 / 4 "€489.25
RED HAT 8290A384 Corp unghiular Piston Supapă Bronz Nc 1/2 In | AC2DAB 2HTR7 8290A3845 3 / 5 "Bronz5.5 "1 / 2 "431 oțel inoxidabil5.7Alamă1 / 2 "€469.27
RED HAT 8290A791 Corp unghiular Piston Supapă Oțel inoxidabil Nc 3/8 In | AC2DAC 2HTR8 8290A7913 3 / 5 "Oţel inoxidabil3.187 "3 / 8 "316L din oțel inoxidabil2.3304L din oțel inoxidabil3 / 8 "€662.95
RED HAT 8290A792 Corp unghiular Piston Supapă Oțel inoxidabil Nc 1/2 In | AC2DAD 2HTR9 8290A7923 9 / 10 "Oţel inoxidabil3.25 "1 / 2 "431 oțel inoxidabil4.1304L din oțel inoxidabil1 / 2 "€662.95
RED HAT 8290A386 Corp unghiular Piston Supapă Bronz Nc 1 In | AC2DAE 2HTT1 8290A3866 1 / 10 "Bronz5.75 "1"431 oțel inoxidabil15Alamă1"€490.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HAT 8290A017 Corp unghiular cu piston supapă Bronz Nc 1.25in
€1,215.55 /unitate