Cilindri cu filet

Filtru

StilModelDimensiunea D1Avansarea zonei efective a cilindruluiRetragerea zonei efective a cilindruluiDimensiunea EDimensiunea E1Dimensiunea FDimensiunea L RetractareDimensiuniPreț (ex. TVA)
ACDT181311.73 "0.77 mp0.46 mp0.63 "0.59 "1.61 "0.53 "0.5 "€509.14
ACDT182511.73 "0.77 mp0.46 mp0.63 "0.59 "1.61 "0.53 "0.5 "€440.49
ACDT271512.02 "1.22 mp0.82 mp0.71 "0.67 "1.87 "0.65 "0.62 "€753.25
ACDT272512.02 "1.22 mp0.82 mp0.71 "0.67 "1.87 "0.65 "0.62 "€507.19
StilModelDimensiunea EAvansarea zonei efective a cilindruluiDimensiunea ADimensiunea E1Dimensiunea FDimensiunea F1Dimensiunea JDimensiunea PPreț (ex. TVA)
ACSM21310.19 "0.08 mp2.22 "-0.75 "-0.47 "-€227.49
ACSM2710.19 "0.08 mp1.61 "-0.75 "-0.48 "-€272.55
ACSM51310.31 "0.24 mp2.58 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "€366.68
ACSM5710.31 "0.24 mp2.02 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "€333.33
ACSM10710.47 "0.5 mp2.15 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "€373.37
ACSM101310.47 "0.5 mp2.56 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "€355.80
StilModelDimensiunea EAvansarea zonei efective a cilindruluiDimensiunea ADimensiunea E1Dimensiunea FDimensiunea PDimensiuniDimensiunea TPreț (ex. TVA)
ACST471--------€258.96
ACST2131--------€242.04
ACST271--------€196.65
ACST41310.27 "0.2 mp2.71 "-0.62 "0.16 "0.25 "0.28 "€331.04
ACST92510.39 "0.39 mp4.46 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€393.44
ACST9710.39 "0.39 mp2.54 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€450.25
ACST91310.39 "0.39 mp3.02 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€365.24
ACST181310.63 "0.79 mp3.26 "0.59 "1.06 "0.26 "0.5 "0.47 "€395.32
ACST182510.63 "0.79 mp4.5 "0.59 "1.06 "0.26 "0.5 "0.47 "€530.24
ACST271510.71 "1.22 mp3.46 "0.67 "1.38 "0.26 "0.57 "0.47 "€519.57
ACST272510.71 "1.22 mp4.66 "0.67 "1.38 "0.26 "0.57 "0.47 "€527.80
ACST401310.78 "1.76 mp3.52 "0.75 "1.63 "0.31 "0.67 "0.47 "€507.42
ACST402510.78 "1.76 mp4.78 "0.75 "1.63 "0.31 "0.67 "0.47 "€555.22

Cilindri cu filet

Enerpac Cilindrii cu corp filetat sunt utilizați cu un distribuitor sau o placă de fixare pentru prinderea, susținerea sau ejectarea pieselor de prelucrat în aplicații de înaltă presiune. Acestea au un corp filetat pentru a asigura o poziționare corectă și o instalare lină. Acestea sunt echipate cu piston file filetate care permit atașarea plăcuțelor și extensiilor pentru protecția pieselor de prelucrat și oferind suport suplimentar de prindere. Acești cilindri de oțel sunt integrati cu garnituri din poliuretan / Buna N pentru o rezistență excelentă la alcooli, uleiuri pe bază de petrol și grăsimi siliconice și pot face față la presiuni cuprinse între 580 și 5000 psi. Alegeți dintr-o gamă largă de acești cilindri cu corp filetat, disponibili în lungimi de cursă de 0.28, 0.51, 0.59 și 0.98 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?