HAYWARD Supapa de reținere Y serie YC, Pvc


Filtru
Presiune de cracare: 1 psi , Material: PVC , Max. Temp.: 140 grade F , Max. Presiune a apei: 150 psi @ 70 grade F , Poziție de montare: Verticală sau orizontală , Material de etanșare: FPM , Material scaun: FPM
StilModelTip conexiuneDebitDimensiune hexagonalăLungimeInălțime totalăMărimeaLăţimePreț (ex. TVA)
A
YC10075F
Cu flanșă3 g / min1.25 "6 15 / 32 "3 47 / 64 "3 / 4 "1 11 / 16 "€322.28
A
YC10075S
Priză3 g / min1.25 "4.187 "3 23 / 32 "3 / 4 "1 11 / 16 "€231.10
A
YC10200S
Priză65 g / min2.375 "7.625 "7 5 / 64 "2"3.38 "€524.51
A
YC10075T
Filetat3 g / min1.25 "4.187 "3 23 / 32 "3 / 4 "1 11 / 16 "€240.79

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?