Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD YC10075S Y Supapă de reținere Pvc Priză de 3/4 inch | AC7VEZ 38W081

HAYWARD YC10075S Supapă de reținere Y Priză PVC de 3/4 inch

În stoc
Element: AC7VEZ Model: YC10075SCrucea Ref: 38W081
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
€231.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Supapă de reținere
Cap la Inlet Center2-29/32 "
Tip conexiunePriză
Presiune de fisurare1 psi
Debit3 g / min
Dimensiune hexagonală1.25 "
Lungime4.187 "
MaterialPVC
Max. Temp.140 grade F
Max. Presiune a apei150 psi @ 70 grade F
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală3 23 / 32 "
Material sigiliuFPM
Material scaunFPM
Mărimea3 / 4 "
Lăţime1 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8481309000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDebitDimensiune hexagonalăLungimeInălțime totalăMărimeaLăţimePreț
HAYWARD YC10075T Y Supapă de reținere PVC 3/4 inch filetat | AC7VEY 38W080 YC10075TFiletat3 g / min1.25 "4.187 "3 23 / 32 "3 / 4 "1 11 / 16 "€240.79
HAYWARD YC10075F Supapă de reținere Y PVC 3/4 inch cu flanșă | AC7VFA 38W082 YC10075FCu flanșă3 g / min1.25 "6 15 / 32 "3 47 / 64 "3 / 4 "1 11 / 16 "€322.28
HAYWARD YC10200S Y Supapă de reținere Pvc 2 inch priză | AC7VFB 38W093 YC10200SPriză65 g / min2.375 "7.625 "7 5 / 64 "2"3.38 "€524.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD YC10075S Supapă de reținere Y Priză PVC de 3/4 inch
€231.11 /unitate