Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD YC10200S Y Supapă de reținere Pvc 2 inch priză | AC7VFB 38W093

HAYWARD YC10200S Supapă de reținere Y Priză PVC de 2 inchi

În stoc
Element: AC7VFB Model: YC10200SCrucea Ref: 38W093

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€524.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Supapă de reținere
Cap la Inlet Center5-7/16 "
Tip conexiunePriză
Presiune de fisurare1 psi
Debit65 g / min
Dimensiune hexagonală2.375 "
Lungime7.625 "
MaterialPVC
Max. Temp.140 grade F
Max. Presiune a apei150 psi @ 70 grade F
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală7 5 / 64 "
Material sigiliuFPM
Material scaunFPM
Mărimea2"
Lăţime3.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)30.99
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8481309000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDebitDimensiune hexagonalăLungimeInălțime totalăMărimeaLăţimePreț
HAYWARD YC10075T Y Supapă de reținere PVC 3/4 inch filetat | AC7VEY 38W080 YC10075TFiletat3 g / min1.25 "4.187 "3 23 / 32 "3 / 4 "1 11 / 16 "€240.79
HAYWARD YC10075S Y Supapă de reținere Pvc Priză de 3/4 inch | AC7VEZ 38W081 YC10075SPriză3 g / min1.25 "4.187 "3 23 / 32 "3 / 4 "1 11 / 16 "€231.11
HAYWARD YC10075F Supapă de reținere Y PVC 3/4 inch cu flanșă | AC7VFA 38W082 YC10075FCu flanșă3 g / min1.25 "6 15 / 32 "3 47 / 64 "3 / 4 "1 11 / 16 "€322.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD YC10200S Supapă de reținere Y Priză PVC de 2 inchi
€524.51 /unitate