Catalogul Hayward cuprinde filtre, dispozitive de acționare, filtre, pompe, fitinguri pentru pereți etanși, întrerupătoare de vid, flanșe, manometre, dispozitive de protecție, debitmetre, senzori de nivel și supape. Aceste produse conforme cu ASTM și NSF sunt utilizate pentru instalații sanitare, procesare chimică, minerit și aplicații de petrol și gaze. Hayward Filtre coșuri din PVC sunt concepute pentru aplicații în care este necesară o capacitate mare de debit. Acestea au o priză, conexiuni de capăt filetate/flanse și o capacitate maximă de presiune de 150 psi. Robinetele cu bilă CPVC Hayward sunt proiectate pentru funcționare neîntreruptă sub presiune de până la 235 psi. Aceste supape sunt utilizate în general acolo unde este necesară controlul ON/OFF fără cădere de presiune.