APOLLO VALVES Supape de reținere duble din seria 4ALF-100


Filtru
Material corp: Bronz fără plumb , Conexiune: NPT , Max. Presiune: 175 psi , Max. Temp.: 180 grade F , Temp. Gamă: 33 de grade până la 180 de grade F
StilModelÎnălţimeLungimeMărimeaLăţimePreț (ex. TVA)
A
4ALF104A2F
3.5 "12.75 "3 / 4 "3"€372.91
A
4ALF103A2F
3.25 "11 "1 / 2 "2.5 "€378.64
A
4ALF105A2F
4"14.63 "1"3.25 "€435.89
A
4ALF107A2
4.5 "18.75 "1.5 "4.75 "€1,059.68
A
4ALF106A2F
4.5 "18.625 "1.25 "4.75 "€970.57
A
4ALF108A2F
5"21.125 "2"5.38 "€1,208.99

Supape de reținere duble din seria 4ALF-100

Supapele de reținere duble din seria Apollo 4ALF-100 sunt utilizate în sistemele de alimentare cu apă pentru a preveni refluxul și contaminarea. Acestea asigură fluxul sigur și fiabil al apei potabile prin prevenirea curgerii inverse a apei contaminate, salvgardarea sănătății publice și a calității apei. Aceste supape duble de reținere au o construcție din bronz fără plumb pentru o siguranță sporită în sistemele de apă potabilă, respectând standardele de reglementare și protejând sănătatea publică. Acestea dispun de o conexiune FNPT care oferă compatibilitate cu fitingurile standard, simplificând instalarea și permițând integrarea ușoară în sistemele de instalații sanitare existente. Aceste supape din seria 4ALF-100 pot funcționa la temperaturi cuprinse între -33 și 180 de grade F.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?