APOLLO VALVES 4ALF108A2F Ansamblu supapă de reținere dublă Dimensiune 2 inch | AD3LZN 40D851 / 4ALF-108-A2F

APOLLO VALVES 4ALF108A2F Ansamblu supapă de reținere dublă Dimensiune 2 inch

În stoc
Articol: AD3LZN Model: 4ALF108A2FCruce Ref: 40D851 / 4ALF-108-A2F

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,209.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu supapă de reținere dublă
Material corpBronz fără plumb
ConexiuneNPT
Înălţime5"
Lungime21.125 "
Presiune maximă175 psi
Max. Temp.180 grade F
Mărimea2"
Temp. Gamă33 de grade până la 180 de grade F
Lăţime5.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.2875
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8481301090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMărimeaLăţimePreț
APOLLO VALVES 4ALF103A2F Ansamblu supapă de reținere dublă Dimensiune 1/2 inch | AD3LZH 40D846 / 4ALF-103-A2F 4ALF103A2F3.25 "11 "1 / 2 "2.5 "€378.65
APOLLO VALVES 4ALF104A2F Ansamblu supapă de reținere dublă Dimensiune 3/4 inch | AD3LZJ 40D847 / 4ALF-104-A2F 4ALF104A2F3.5 "12.75 "3 / 4 "3"€372.91
APOLLO VALVES 4ALF105A2F Ansamblu supapă de reținere dublă Dimensiune 1 inch | AD3LZK 40D848 / 4ALF-105-A2F 4ALF105A2F4"14.63 "1"3.25 "€435.89
APOLLO VALVES 4ALF106A2F Ansamblu supapă de reținere dublă Npt | AD3LZL 40D849 / 4ALF-106-A2F 4ALF106A2F4.5 "18.625 "1.25 "4.75 "€970.57
APOLLO VALVES 4ALF107A2 Ansamblu supapă de reținere dublă Npt | AD3LZM 40D850 / 4ALF-107-A2 4ALF107A24.5 "18.75 "1.5 "4.75 "€1,059.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 4ALF108A2F Ansamblu supapă de reținere dublă Dimensiune 2 inch
€1,209.00 /unitate