GRAINGER B31810.016.0150 Șurub autoforant hexagonal #8-18 1-1/2 inch, 2500PK | AG2GNN 31JK19

GRAINGER B31810.016.0150 Șurub autoforant hexagonal #8-18 1-1/2 inch, 2500PK

În stoc
Articol: AG2GNN Model: B31810.016.0150Crucea Ref: 31JK19

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€243.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub filetat autoforant
Dimensiunea punctului de foraj#2
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.244 - 0.250 "
Inaltimea capului0.096 - 0.11 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală0.244 - 0.25 "
Lungime1.5 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-18
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.0856
Înălțimea navei (cm)15.09
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B31810.016.0150 Șurub autoforant hexagonal #8-18 1-1/2 inch, 2500PK
€243.31 /ambalaj