APOLLO VALVES 4ALF106A2F Ansamblu supapă de reținere dublă Npt | AD3LZL 40D849 / 4ALF-106-A2F

APOLLO VALVES 4ALF106A2F Ansamblu supapă de reținere dublă Npt

În stoc
Articol: AD3LZL Model: 4ALF106A2FCruce Ref: 40D849 / 4ALF-106-A2F

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€970.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu supapă de reținere dublă
Material corpBronz fără plumb
ConexiuneNPT
Înălţime4.5 "
Lungime18.625 "
Presiune maximă175 psi
Max. Temp.180 grade F
Mărimea1.25 "
Temp. Gamă33 de grade până la 180 de grade F
Lăţime4.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.3645
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8481301090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Apollo 4ALF106A2F este o supapă dublă de reținere, construită din bronz, fără plumb, utilizată pe scară largă pentru a proteja sursele de apă potabilă de contaminarea datorată contrapresiunii. În acest ansamblu, fiecare supapă de reținere este proiectată să mențină o presiune minimă de 1 psi pe valvă în timpul funcționării normale.
    • Dispune de arcuri din oțel inoxidabil, scaune înlocuibile, un cartuș de supapă de reținere modular detașabil, elastomeri rezistenți la cloramină, robinete de testare montate în partea de sus pentru testare ușoară și închidere a supapelor cu bilă cu mâner și piulițe din oțel inoxidabil.

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMărimeaLăţimePreț
APOLLO VALVES 4ALF103A2F Ansamblu supapă de reținere dublă Dimensiune 1/2 inch | AD3LZH 40D846 / 4ALF-103-A2F 4ALF103A2F3.25 "11 "1 / 2 "2.5 "€378.65
APOLLO VALVES 4ALF104A2F Ansamblu supapă de reținere dublă Dimensiune 3/4 inch | AD3LZJ 40D847 / 4ALF-104-A2F 4ALF104A2F3.5 "12.75 "3 / 4 "3"€372.91
APOLLO VALVES 4ALF105A2F Ansamblu supapă de reținere dublă Dimensiune 1 inch | AD3LZK 40D848 / 4ALF-105-A2F 4ALF105A2F4"14.63 "1"3.25 "€435.89
APOLLO VALVES 4ALF107A2 Ansamblu supapă de reținere dublă Npt | AD3LZM 40D850 / 4ALF-107-A2 4ALF107A24.5 "18.75 "1.5 "4.75 "€1,059.68
APOLLO VALVES 4ALF108A2F Ansamblu supapă de reținere dublă Dimensiune 2 inch | AD3LZN 40D851 / 4ALF-108-A2F 4ALF108A2F5"21.125 "2"5.38 "€1,209.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 4ALF106A2F Ansamblu supapă de reținere dublă Npt
€970.57 /unitate