Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 4ALF104A2F Ansamblu supapă de reținere dublă Dimensiune 3/4 inch | AD3LZJ 40D847 / 4ALF-104-A2F

APOLLO VALVES 4ALF104A2F Ansamblu supapă de reținere dublă Dimensiune 3/4 inch

În stoc
Articol: AD3LZJ Model: 4ALF104A2FCruce Ref: 40D847 / 4ALF-104-A2F
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
€372.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu supapă de reținere dublă
Material corpBronz fără plumb
ConexiuneNPT
Înălţime3.5 "
Lungime12.75 "
Presiune maximă175 psi
Max. Temp.180 grade F
Mărimea3 / 4 "
Temp. Gamă33 de grade până la 180 de grade F
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1635
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)38.86
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8481301090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Apollo 4ALF104A2F este o supapă dublă de reținere certificată CSA, concepută pentru a proteja sursele de apă potabilă de contaminarea datorată sifonajului invers sau contrapresiunii. Fiecare supapă de reținere menține o presiune minimă de 1 psi pe valvă în timpul funcționării normale.
    • Această supapă din bronz fără plumb dispune de un cartuş de supapă de reţinere modular detaşabil, supape de închidere cu sferă cu mâner şi piuliţe din oţel inoxidabil, elastomeri rezistenţi la cloramină, robinete de testare montate în partea superioară pentru testare uşoară, arcuri din oţel inoxidabil şi scaune înlocuibile.

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMărimeaLăţimePreț
APOLLO VALVES 4ALF103A2F Ansamblu supapă de reținere dublă Dimensiune 1/2 inch | AD3LZH 40D846 / 4ALF-103-A2F 4ALF103A2F3.25 "11 "1 / 2 "2.5 "€378.65
APOLLO VALVES 4ALF105A2F Ansamblu supapă de reținere dublă Dimensiune 1 inch | AD3LZK 40D848 / 4ALF-105-A2F 4ALF105A2F4"14.63 "1"3.25 "€435.89
APOLLO VALVES 4ALF106A2F Ansamblu supapă de reținere dublă Npt | AD3LZL 40D849 / 4ALF-106-A2F 4ALF106A2F4.5 "18.625 "1.25 "4.75 "€970.57
APOLLO VALVES 4ALF107A2 Ansamblu supapă de reținere dublă Npt | AD3LZM 40D850 / 4ALF-107-A2 4ALF107A24.5 "18.75 "1.5 "4.75 "€1,059.68
APOLLO VALVES 4ALF108A2F Ansamblu supapă de reținere dublă Dimensiune 2 inch | AD3LZN 40D851 / 4ALF-108-A2F 4ALF108A2F5"21.125 "2"5.38 "€1,209.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 4ALF104A2F Ansamblu supapă de reținere dublă Dimensiune 3/4 inch
€372.91 /unitate