Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 4ALF103A2F Ansamblu supapă de reținere dublă Dimensiune 1/2 inch | AD3LZH 40D846 / 4ALF-103-A2F

APOLLO VALVES 4ALF103A2F Ansamblu supapă de reținere dublă Dimensiune 1/2 inch

În stoc
Articol: AD3LZH Model: 4ALF103A2FCruce Ref: 40D846 / 4ALF-103-A2F
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
€378.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu supapă de reținere dublă
Material corpBronz fără plumb
ConexiuneNPT
Înălţime3.25 "
Lungime11 "
Presiune maximă175 psi
Max. Temp.180 grade F
Mărimea1 / 2 "
Temp. Gamă33 de grade până la 180 de grade F
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.205
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)38.86
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8481301090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMărimeaLăţimePreț
APOLLO VALVES 4ALF104A2F Ansamblu supapă de reținere dublă Dimensiune 3/4 inch | AD3LZJ 40D847 / 4ALF-104-A2F 4ALF104A2F3.5 "12.75 "3 / 4 "3"€372.91
APOLLO VALVES 4ALF105A2F Ansamblu supapă de reținere dublă Dimensiune 1 inch | AD3LZK 40D848 / 4ALF-105-A2F 4ALF105A2F4"14.63 "1"3.25 "€435.89
APOLLO VALVES 4ALF106A2F Ansamblu supapă de reținere dublă Npt | AD3LZL 40D849 / 4ALF-106-A2F 4ALF106A2F4.5 "18.625 "1.25 "4.75 "€970.57
APOLLO VALVES 4ALF107A2 Ansamblu supapă de reținere dublă Npt | AD3LZM 40D850 / 4ALF-107-A2 4ALF107A24.5 "18.75 "1.5 "4.75 "€1,059.68
APOLLO VALVES 4ALF108A2F Ansamblu supapă de reținere dublă Dimensiune 2 inch | AD3LZN 40D851 / 4ALF-108-A2F 4ALF108A2F5"21.125 "2"5.38 "€1,209.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 4ALF103A2F Ansamblu supapă de reținere dublă Dimensiune 1/2 inch
€378.65 /unitate