A B Rulmenti: Minge , Diametrul corpului: 2.437 " , Carcasa: Deschideți Dripproof , Finalizarea: Smalț negru , Cadru: Non Standard , Material carcasă: Plastic termosetat , HP: 1/4 , Hz: 60 , Wați de intrare: 480 , Clasa de izolare: A , Lungime mai puțin arbore: 3.5 " , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Mașini de tăiat chei , Design motor: Universal AC / DC , Design carcasa motorului: Operatii Deschise , Montare: Gaură , Găuri de montare: (2) # 8-32 , Faza: 1 , Rotație: Clockwise , factor de serviciu: 1 , Diametru arbore: 5 / 16 " , Protectie termala: O singura sansa , Voltaj: 120