BANJO FITTINGS Filtru T-line 3/4 inch


Filtru
Culoare: Negru , Tipul conexiunii: FNPT , Material garnituri: EPDM , Înălțime: 8 11 / 16 " , Material carcasă: Polipropilenă , Lungime: 3.625 " , Material: Polipropilenă , Max. Temperatura fluidului: 150 grade F , Dimensiunea conductei: 3 / 4 " , Ecran: 316 oțel inoxidabil , Material ecran: 316 oțel inoxidabil , Stil: Polipropilenă , Tip: T Filtru
StilModelMax. Presiunea de funcționareDimensiunea ochiurilor de plasăMicroniMărimeaPreț (ex. TVA)
A
LST075-16V
150 psi1611903 / 4 "€63.25
RFQ
B
LST075-16
150 psi1611903/4 x 3/4 "€65.23
C
LST075-50
300 psi502973/4 x 3/4 "€69.75
A
LST075-80V
300 psi801773/4 x 3/4 "€57.53
RFQ
C
LST075-30
300 psi305953/4 x 3/4 "€69.75
C
LST075-80
300 psi801773/4 x 3/4 "€69.93
B
LST075-100
300 psi1001493/4 x 3/4 "€65.23

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?