Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS LST075-50 Filtru T-Line, ecran cu ochiuri de 100, 3/4 x 3/4 inch, oțel inoxidabil | AC8TYT 3DTX1

BANJO FITTINGS LST075-50 Filtru T-Line, ecran cu ochiuri de 100, 3/4 x 3/4 inch, oțel inoxidabil

În stoc
Element: AC8TYT Model: LST075-50Crucea Ref: 3DTX1
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
€69.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru T-Line
Culoarea boluluiNegru
CuloriNegru
Tip conexiuneFNPT
Materialul garnituriiEPDM
Înălţime8 11 / 16 "
Material carcasăPolipropilenă
Lungime3.625 "
MaterialPolipropilenă
Max. Temperatura fluidului150 grade F
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Plasă50
Dimensiunea ochiurilor de plasă50
Microni297
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Ecran316 oțel inoxidabil
Materialul ecranului316 oțel inoxidabil
Mărimea3/4 x 3/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3735
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareDimensiunea ochiurilor de plasăMicroniMărimeaPreț
BANJO FITTINGS LST075-30 Filtru T-Line, ecran cu ochiuri de 100, 3/4 x 3/4 inch, oțel inoxidabil | AC8TYR 3DTW9 LST075-30300 psi305953/4 x 3/4 "€69.76
BANJO FITTINGS LST075-80 Filtru T-Line, ecran cu ochiuri de 100, 3/4 x 3/4 inch, oțel inoxidabil | AC8TYU 3DTX2 LST075-80300 psi801773/4 x 3/4 "€69.93
BANJO FITTINGS LST075-80V Filtru poli T-Line, ecran cu ochiuri de 80, 3/4 x 3/4 inch, FKM | BW9CKH LST075-80V300 psi801773/4 x 3/4 "€47.54
RFQ
BANJO FITTINGS LST075-100 Filtru T-Line, ecran cu ochiuri de 100, 3/4 x 3/4 inch, oțel inoxidabil | BW9CLA LST075-100300 psi1001493/4 x 3/4 "€65.23
BANJO FITTINGS LST075-16 Filtru T-Line, ecran cu ochiuri de 100, 3/4 x 3/4 inch, oțel inoxidabil | BW9CLB LST075-16150 psi1611903/4 x 3/4 "€65.23
BANJO FITTINGS LST075-16V Sita T, cu ecran cu 16 ochiuri, dimensiune 3/4 inch, polipropilenă | BW9DKH LST075-16V150 psi1611903 / 4 "€52.27
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS LST075-50 Filtru T-Line, ecran cu ochiuri de 100, 3/4 x 3/4 inch, oțel inoxidabil
€69.76 /unitate