CONDOR Șorțuri cu mâneci rezistente la substanțe chimice


Șorțurile cu mâneci rezistente la substanțe chimice Condor sunt purtate de lucrătorii care manipulează materiale alimentare, substanțe chimice, grăsimi, ulei, beton și obiecte de gips-carton. Materialele menționate mai sus sunt predispuse la expunere la praf sau particule toxice. Aceste șorțuri cu mâneci ajută la prevenirea stropilor sau stropilor de contaminanți și protejează persoana...corpurile superioare ale nnelelor de la expunerea accidentală la materiale nepericuloase.Citeste mai mult

Filtru
Tipul de închidere: Legături , Culoare: Galben , Familie de culori: galben , Lungime: 46.5 " , Material: Neopren , Număr de buzunare: 0 , Stilul cusăturii: Serget , Grosime: 11oz.
StilModelMărimeaLăţimePreț (ex. TVA)
A
11G031
L52 "€74.40
A
11G030
M50 "€78.53
A
11G029
S48 "€64.72
A
11J844
XL54 "€64.72

Șorțuri cu mâneci rezistente la substanțe chimice

Șorțurile cu mâneci rezistente la substanțe chimice Condor sunt purtate de lucrătorii care manipulează materiale alimentare, substanțe chimice, grăsimi, ulei, beton și obiecte de gips-carton. Materialele menționate mai sus sunt predispuse la expunere la praf sau particule toxice. Aceste șorțuri cu mâneci ajută la prevenirea stropilor sau stropilor de contaminanți și protejează corpul superior al personalului de expunerea accidentală la materiale nepericuloase.

DESCRIERE

  • Aceste șorțuri vin în mărimi până la genunchi și au mâneci pentru a acoperi brațele.
  • Acestea au o construcție din neopren pentru o durabilitate sporită și pentru a rezista la stropirea sau stropirea de lichide și solide nepericuloase.
  • Aceste șorțuri oferă un design ambidextru, astfel încât să poată fi purtate pe ambele părți.
  • Garnitura metalică de pe aceste șorțuri facilitează atașarea curelelor sau legăturilor și fixează șorțul în jurul taliei sau gâtului utilizatorului.
  • Aceste șorțuri cu mâneci au, de asemenea, un design cu spatele deschis, permițând utilizatorului să se miște liber și să circule încrucișat corespunzător în timpul orelor de lucru prelungite.
  • Sunt disponibile în variante de mărime S, M, L și XL.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?