BANJO FITTINGS Sita LST075-16V T, cu ecran cu 16 ochiuri, dimensiune 3/4 inch, polipropilenă

Articol: BW9DKH Model: LST075-16V
€63.25 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru T-Line
MaterialPolipropilenă
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Dimensiunea ochiurilor de plasă16
Microni1190
Mărimea3 / 4 "
StilPolipropilenă
TipT Filtru

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareDimensiunea ochiurilor de plasăMicroniMărimeaPreț
BANJO FITTINGS LST075-30 Filtru T-Line, ecran cu ochiuri de 100, 3/4 x 3/4 inch, oțel inoxidabil | AC8TYR 3DTW9 LST075-30300 psi305953/4 x 3/4 "€69.76
BANJO FITTINGS LST075-50 Filtru T-Line, ecran cu ochiuri de 100, 3/4 x 3/4 inch, oțel inoxidabil | AC8TYT 3DTX1 LST075-50300 psi502973/4 x 3/4 "€69.76
BANJO FITTINGS LST075-80 Filtru T-Line, ecran cu ochiuri de 100, 3/4 x 3/4 inch, oțel inoxidabil | AC8TYU 3DTX2 LST075-80300 psi801773/4 x 3/4 "€69.93
BANJO FITTINGS LST075-80V Filtru poli T-Line, ecran cu ochiuri de 80, 3/4 x 3/4 inch, FKM | BW9CKH LST075-80V300 psi801773/4 x 3/4 "€47.54
RFQ
BANJO FITTINGS LST075-100 Filtru T-Line, ecran cu ochiuri de 100, 3/4 x 3/4 inch, oțel inoxidabil | BW9CLA LST075-100300 psi1001493/4 x 3/4 "€65.23
BANJO FITTINGS LST075-16 Filtru T-Line, ecran cu ochiuri de 100, 3/4 x 3/4 inch, oțel inoxidabil | BW9CLB LST075-16150 psi1611903/4 x 3/4 "€65.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Sita LST075-16V T, cu ecran cu 16 ochiuri, dimensiune 3/4 inch, polipropilenă
€63.25 /unitate