ANSELL 70-215 Mănuși Hyflex neacoperite rezistente la tăiere


Filtru
Rezistent la abraziune: Da , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 3 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 3 , Material de acoperire: necretate , Culoare: Galben , Manșetă: Knit , A tăia: Gunn , Rezistent la tăiere: Da , Stil deget: Complet , Material căptușeală: Kevlar (R) , Rezistent la perforare: Nu , Stilul degetului mare: Drept
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
70-215
L€17.76
A
70-215
M€17.76
A
70-215
S€17.76

70-215 Mănuși Hyflex neacoperite rezistente la tăiere

Mănușile Ansell HyFlex 70-215 sunt ideale pentru îmbunătățirea siguranței lucrătorilor și reducerea riscului de rănire a mâinilor în medii de lucru cu risc ridicat, unde protecția împotriva tăieturilor și abraziunii este crucială. Sunt utilizate în producție, construcții și lucrări auto, unde sunt manipulate obiecte și materiale ascuțite.

DESCRIERE

  • Aceste mănuși au o construcție 100% DuPont Kevlar pentru rezistență la tăiere.
  • Acestea încorporează o tehnică de buclă pentru îmbunătățirea izolației termice și pot fi spălate la o temperatură de 40 de grade C.
  • Aceste mănuși au un design cu pereți mai groși, oferind o absorbție excepțională a șocurilor, păstrând în același timp dexteritatea.
  • Acestea oferă o coadă întărită pentru degetul mare pentru a contribui la creșterea rezistenței la abraziune și a durabilității generale.
  • Aceste mănuși sunt complet lavabile și pot fi reutilizate, extinzându-și utilitatea și rentabilitatea.
  • Acestea oferă o proprietate antistatică care previne acumularea de electricitate statică, asigurând un mediu de lucru mai sigur.
  • Aceste mănuși au o manșetă tricotată pentru a asigura o potrivire sigură și confortabilă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?