Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 70-215 Mănuși rezistente la tăiere Galben S PR | AC3BAJ 2RA73

ANSELL 70-215 Mănuși rezistente la tăiere Galben S PR

În stoc
Element: AC3BAJ Model: 70-215Crucea Ref: 2RA73
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
€17.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Nivel de reducere ANSI / ISEA3
Materialul de acoperirenecretate
CuloriGalben
ManșetăKnit
TăiatGunn
Tăiați rezistentDa
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușealăKevlar (R)
Rezistent la perforareNu
MărimeaS
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS6116938800
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL 70-215 Mănuși rezistente la tăiere Galben L PR | AC3BAK 2RA74 70-215L€17.75
ANSELL 70-215 Mănuși rezistente la tăiere Galben M PR | AD2JPW 3PXE7 70-215M€17.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 70-215 Mănuși rezistente la tăiere Galben S PR
€17.75 /unitate