STAFFORD MFG Seria de soluții, ansambluri de guler de împingere reglabile


Filtru
Finish: Oxid negru
StilModelGama de reglareDimensiunea canaluluiCalitateMaterialÎn afara Dia.Material șurubDimensiunea șurubului
A
ATCL006
0.375 "3 / 8 "1215Oţel0.875 "Aliaj de oțel6-32 x 3/8
RFQ
B
ATCS008
0.375 "1 / 2 "303Oţel inoxidabil1.125 "Oțel inoxidabil 18-88-32 x 1/2
RFQ
A
ATCL008
0.375 "1 / 2 "1215Oţel1.125 "Aliaj de oțel8-32 x 1/2
RFQ
B
ATCS006
0.375 "3 / 8 "303Oţel inoxidabil0.875 "Oțel inoxidabil 18-86-32 x 3/8
RFQ
A
ATCL010
0.500 "5 / 8 "1215Oţel1.313 "Aliaj de oțel10-32 x 5/8
RFQ
A
ATCL012
0.500 "3 / 4 "1215Oţel1.500 "Aliaj de oțel1/4-28 x 5/8
RFQ
B
ATCS012
0.500 "3 / 4 "303Oţel inoxidabil1.500 "Oțel inoxidabil 18-81/4-28 x 5/8
RFQ
A
ATCL100
0.500 "1"1215Oţel1.750 "Aliaj de oțel1/4-28 x 5/8
RFQ
B
ATCS010
0.500 "5 / 8 "303Oţel inoxidabil1.313 "Oțel inoxidabil 18-810-32 x 5/8
RFQ
B
ATCS100
0.500 "1"303Oţel inoxidabil1.750 "Oțel inoxidabil 18-81/4-28 x 5/8
RFQ
A
ATCL104
0.625 "1-1/4 "1215Oţel2.063 "Aliaj de oțel1/4-28 x 5/8
RFQ
B
ATCS104
0.625 "1-1/4 "303Oţel inoxidabil2.063 "Oțel inoxidabil 18-81/4-28 x 5/8
RFQ
A
ATCL106
0.625 "1-3/8 "1215Oţel2.250 "Aliaj de oțel1/4-28 x 5/8
RFQ
B
ATCS106
0.625 "1-3/8 "303Oţel inoxidabil2.250 "Oțel inoxidabil 18-81/4-28 x 5/8
RFQ
A
ATCL108
0.750 "1-1/2 "1215Oţel2.375 "Aliaj de oțel1/4-28 x 5/8
RFQ
B
ATCS108
0.750 "1-1/2 "303Oţel inoxidabil2.375 "Oțel inoxidabil 18-81/4-28 x 5/8
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?