STAFFORD MFG ATCS012 Ansamblu de guler de împingere reglabil, orificiu de 3/4 inch, inox

Articol: CJ6HVW Model: ATCS012
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu guler
Gama de reglare0.500 "
Dimensiunea canalului3 / 4 "
Lățime închisă1.875 "
Calitate303
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1.500 "
Material șurubOțel inoxidabil 18-8
Dimensiunea șurubului1/4-28 x 5/8
Lățime totală2.375 "

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelGama de reglareDimensiunea canaluluiCalitateMaterialÎn afara Dia.Material șurubDimensiunea șurubuluiPreț
Stafford Mfg ATCL006 Ansamblu de guler de împingere reglabil, orificiu de 3/8 inch, oțel | CJ6HVJ ATCL0060.375 "3 / 8 "1215Oţel0.875 "Aliaj de oțel6-32 x 3/8-
RFQ
Stafford Mfg ATCL008 Ansamblu de guler de împingere reglabil, orificiu de 1/2 inch, oțel | CJ6HVK ATCL0080.375 "1 / 2 "1215Oţel1.125 "Aliaj de oțel8-32 x 1/2-
RFQ
Stafford Mfg ATCL010 Ansamblu de guler de împingere reglabil, orificiu de 5/8 inch, oțel | CJ6HVL ATCL0100.500 "5 / 8 "1215Oţel1.313 "Aliaj de oțel10-32 x 5/8-
RFQ
Stafford Mfg ATCL012 Ansamblu de guler de împingere reglabil, orificiu de 3/4 inch, oțel | CJ6HVM ATCL0120.500 "3 / 4 "1215Oţel1.500 "Aliaj de oțel1/4-28 x 5/8-
RFQ
Stafford Mfg ATCL100 Ansamblu de guler de împingere reglabil, orificiu de 1 inch, oțel | CJ6HVN ATCL1000.500 "1"1215Oţel1.750 "Aliaj de oțel1/4-28 x 5/8-
RFQ
Stafford Mfg ATCL104 Ansamblu de guler de împingere reglabil, orificiu de 1-1/4 inch, oțel | CJ6HVP ATCL1040.625 "1-1/4 "1215Oţel2.063 "Aliaj de oțel1/4-28 x 5/8-
RFQ
Stafford Mfg ATCL106 Ansamblu de guler de împingere reglabil, orificiu de 1-3/8 inch, oțel | CJ6HVQ ATCL1060.625 "1-3/8 "1215Oţel2.250 "Aliaj de oțel1/4-28 x 5/8-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG ATCS012 Ansamblu de guler de împingere reglabil, orificiu de 3/4 inch, inox