KERN AND SOHN Balanțe de precizie seria PNS


Filtru
Tip ecran: LCD , Lungimea carcasei: 293 mm , Tensiune de intrare: 220 până la 240 V AC , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Adâncimea platformei: 89 mm , Alimentare electrică: Adaptor , Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară: 190 x 190 mm , Ora de stabilire: 3 sec. , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil , Dimensiuni platformă de cântărire: 190 x 190 x 89 mm , Adâncimea suprafeței de cântărire: 190 mm , Diametru suprafață de cântărire: 140 mm , Lățimea suprafeței de cântărire: 190 mm
StilModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLiniaritateaCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)UMPreț (ex. TVA)
A
PNS 3000-2
196 x 293 x 89 mm89 mm+/- 0.02g10mg100mgct, g€1,211.54
B
PNS 12000-1
196 x 293 x 89 mm89 mm+/- 0.2g100mg1gct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol€1,178.79
C
PNS 600-3
196 x 293 x 266 mm266 mm+/- 0.004g1mg10mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol€1,342.51

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?