Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Balanță de precizie KERN AND SOHN PNS 12000-1, 12000g Max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8LXL

KERN AND SOHN Balanță de precizie PNS 12000-1, 12000g max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8LXL Model: PNS 12000-1
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
€1,178.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Lățimea carcasei196mm
Dimensiunea cifrei16.5mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Dimensiunea carcasei196 x 293 x 89 mm
Înălțimea carcasei89 mm
Lungimea carcasei293 mm
Tensiune de intrare220 până la 240 V AC
Liniaritatea+/- 0.2g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Adâncimea platformei89 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.1g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară190 x 190 mm
reproductibilitatea0.1g
Timpul de stabilire3 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)100mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)1g
UMct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Capacitate de cântărire12000g
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Dimensiunile platformei de cântărire190 x 190 x 89 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire190 mm
Lățimea suprafeței de cântărire190 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7
Înălțimea navei (cm)21
Lungimea navei (cm)41
Lățimea navei (cm)32.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLiniaritateaCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)UMPreț
Balanță de precizie KERN AND SOHN PNS 3000-2, 3200g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8LXM PNS 3000-2196 x 293 x 89 mm89 mm+/- 0.02g10mg100mgct, g€1,211.54
Balanță de precizie KERN AND SOHN PNS 600-3, 620 g Max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8LXN PNS 600-3196 x 293 x 266 mm266 mm+/- 0.004g1mg10mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol€1,342.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță de precizie PNS 12000-1, 12000g max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate
€1,178.79 /unitate