Balanță de precizie KERN AND SOHN PNS 600-3, 620 g Max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8LXN

KERN AND SOHN Balanță de precizie PNS 600-3, 620g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate

În stoc
Articol: CE8LXN Model: PNS 600-3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,342.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Lățimea carcasei196mm
Dimensiunea cifrei16.5mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Dimensiunea carcasei196 x 293 x 266 mm
Înălțimea carcasei266 mm
Lungimea carcasei293 mm
Tensiune de intrare220 până la 240 V AC
Liniaritatea+/- 0.004g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.001g
reproductibilitatea0.001g
Timpul de stabilire3 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)1mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)10mg
UMct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Capacitate de cântărire620g
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Diametrul suprafeței de cântărire140 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.1
Înălțimea navei (cm)32.9
Lungimea navei (cm)41
Lățimea navei (cm)32.1
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLiniaritateaCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)UMPreț
Balanță de precizie KERN AND SOHN PNS 12000-1, 12000g Max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8LXL PNS 12000-1196 x 293 x 89 mm89 mm+/- 0.2g100mg1gct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol€1,178.79
Balanță de precizie KERN AND SOHN PNS 3000-2, 3200g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8LXM PNS 3000-2196 x 293 x 89 mm89 mm+/- 0.02g10mg100mgct, g€1,211.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță de precizie PNS 600-3, 620g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate
€1,342.52 /unitate