Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER HCI503103250NA-050T Surub hexagonal grad 5 5/16-18X3-1/4, 50PK | AG6RXD 46F542

GRAINGER HCI503103250NA-050T Șurub hexagonal grad 5 5/16-18X3-1/4, 50PK

În stoc
Articol: AG6RXD Model: HCI503103250NA-050TCrucea Ref: 46F542
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
€59.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareazinc
Calitate5
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap3.25 "
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Rockwell HardnessC25 până la C34
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.701
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER HCI503103250NA-050T Șurub hexagonal grad 5 5/16-18X3-1/4, 50PK
€59.91 /ambalaj