EDWARDS SIGNALING Butoane de joasă tensiune


Filtru
Diametru: 5 / 8 "
StilModelEvaluare contactVoltaj
A
634
-48 VAC
RFQ
A
635
-48 VAC
RFQ
B
620
8 VAC / VDC 2A, 24VAC 5A, 24VDC 0.67A, 48 VAC / VDC 0.3A48 VAC / VDC
RFQ
C
691-W
12 / 24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
RFQ
C
694-W
12 / 24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
RFQ
C
694-B
12 / 24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
RFQ
C
695-B
12 / 24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
RFQ
C
695-W
12 / 24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
RFQ
C
690-W
12 / 24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
RFQ
C
692-W
12 / 24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
RFQ
B
621
24VAC 0.67A, 8 VAC / VDC 2A, 48 VAC / VDC 0.3A, 24VDC 0.5A48 VAC / VDC
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?