EDWARDS SIGNALING Buton de joasă tensiune 695-W, dimensiune 1 7/32 x 3/4 inch

Articol: CF4NRR Model: 695-W
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApasa butonul
Evaluare contact12 / 24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A
Dimensiune1-7/32" x 3/4"
Voltaj48 V

Variante de produs

ProdusModelEvaluare contactVoltajPreț
Buton EDWARDS SIGNALING 620 de joasă tensiune, 5/8 inch dia. | CF4LDC 6208 VAC / VDC 2A, 24VAC 5A, 24VDC 0.67A, 48 VAC / VDC 0.3A48 VAC / VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 621 Buton de joasă tensiune, 5/8 inch dia. | CF4LDD 62124VAC 0.67A, 8 VAC / VDC 2A, 48 VAC / VDC 0.3A, 24VDC 0.5A48 VAC / VDC-
RFQ
Buton EDWARDS SIGNALING 634 de joasă tensiune, dimensiune 3/4 x 3/4 x 2 5/8 inch | CF4LDG 634-48 VAC-
RFQ
Buton EDWARDS SIGNALING 635 de joasă tensiune, dimensiune 3/4 x 3/4 x 2 5/8 inch | CF4LDH 635-48 VAC-
RFQ
Buton EDWARDS SIGNALING 690-W de joasă tensiune, dimensiune 1 x 3/4 inch | CF4NRK 690-W12 / 24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V-
RFQ
Buton EDWARDS SIGNALING 691-W de joasă tensiune, dimensiune 1 x 3/4 inch | CF4NRL 691-W12 / 24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V-
RFQ
Buton EDWARDS SIGNALING 692-W de joasă tensiune, dimensiune 1 x 3/4 inch | CF4NRM 692-W12 / 24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING Buton de joasă tensiune 695-W, dimensiune 1 7/32 x 3/4 inch